SPM D063-05-22R-CA Čelní frézy s nastavitelnými kazetami pro vysokorychlostní obrábění hliníkových slitin, litiny, CFRP a GRP

Artiklové číslo: 3105476
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ALUFRAISE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105476
EAN / GTIN 7291075272734
Číslo výrobce 3105476
L-číslo L23980 1298

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 65,5 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 63 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 65.5 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 65.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 63 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CA-SPM-75RM
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku