T290 ELN D40-06-W32-10 Čelní frézy pro tangenciálně montované břitové destičky

Artiklové číslo: 3105338
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105338
EAN / GTIN 7291075263879
Číslo výrobce 3105338
L-číslo L23980 2415

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 6, délka řezu max (APMX) 10 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 110 mm, hřídel sběrače Weldon, hřídel sběrače Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 74 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOMILL" Zobrazit všechny