T290 ELN D25-03-C25-10-XL Čelní frézy pro tangenciálně montované břitové destičky

Artiklové číslo: 3105329
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105329
    EAN / GTIN 7291075263787
    Číslo výrobce 3105329
    L-číslo L23980 2548

    Popis

    Popis:

    Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 10 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 150 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Funkcní délka (LF) 150 mm
    • Délka hlavy (LH) 30 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNHT 100405TR
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku