SOE45 8/16-D1.5-04-W1.25R Multifunkční stopkové frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury břitových destiček s 8 nebo 16 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3105311
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIDO 800 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105311
    EAN / GTIN 7291075267044
    Číslo výrobce 3105311
    L-číslo L23980 2096

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,114″, Celková délka (OAL) 4,551″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1.407″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.909″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.114″
    • Funkcní délka (LF): 3.359″
    • Délka hlavy (LH): 4.547″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 050505-TN
    • Celková délka (OAL): 4.551″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3.7 Stupne
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku