SOE45 8/16-D1.25-03-W1.0R Multifunkční stopkové frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury břitových destiček s 8 nebo 16 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3105307
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105307
EAN / GTIN 7291075267037
Číslo výrobce 3105307
L-číslo L23980 2069

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,114″, Celková délka (OAL) 4,051″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.157″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.659″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.114″
  • Funkcní délka (LF): 2.859″
  • Délka hlavy (LH): 4.047″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 050505-TN
  • Celková délka (OAL): 4.051″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 4.2 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku