T490 ELN D1.50-3-W1.25-13 Stopkové frézy 90° nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šroubovicemi s 12,5 mm dlouhými břity

Artiklové číslo: 3105298
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105298
    EAN / GTIN 7291075259322
    Číslo výrobce 3105298
    L-číslo L23980 2012

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,49″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 4-1/3″, Shank Typ Weldon, typ Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.49″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Funkcní délka (LF): 3.359″
    • Délka hlavy (LH): 1.66″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Celková délka (OAL): 4-1/2″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku