SOE45 8/16-D040-04-W32R Multifunkční stopkové frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury břitových destiček s 8 nebo 16 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3105297
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105297
EAN / GTIN 7291075267013
Číslo výrobce 3105297
L-číslo L23980 1089

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 2,9 mm, celková délka (OAL) 111,3 mm, hřídel Weldon, hřídel Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 37.65 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 50.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 74 mm
  • Délka hlavy (LH) 111.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 050505-TN
  • Celková délka (OAL) 111.3 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.7 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku