HTP D1.50-4-.50-R-LN10 Nástrčné frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3105161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGPLUNGE
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105161
EAN / GTIN 7291075261820
Číslo výrobce 3105161
L-číslo L23980 2939

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 1,42″, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 4-1/2″, počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, počet čelních efektivních řezných hran (ZEFF) 4, Celková délka (OAL) 1,57″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.42″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 4
  • Celková délka (OAL): 1.57″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku