HTP D1.00-2-M12-LN10 Šroubovací fréza FLEXFIT nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3105127
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada FLEXFIT
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105127
    EAN / GTIN 7291075261837
    Číslo výrobce 3105127
    L-číslo L23980 2910

    Popis

    Popis:

    Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 0,83″, Průměr řezu (DC) 1″, Počet řezných předmětů (CICT) 2, hloubka řezu maximální (APMX) 0,118″, efektivní počet řezných hran (ZEFF) 2, Celková délka (OAL) 2,24″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.83″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
    • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 2
    • Funkcní délka (LF): 1.38″
    • Celková délka (OAL): 2.24″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku