SOF45 8/16-D3.0-10-1.00R Multifunkční čelní frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury destiček s různými úhly

Artiklové číslo: 3104871
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104871
EAN / GTIN 7291075232417
Číslo výrobce 3104871
L-číslo L23980 1483

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3,315″, Počet řezných položek (CICT) 10, Průměr náboje (DHUB) 2,21″, Celková délka (OAL) 1,301″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3.315″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3.315″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.114″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.21″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 050500-PL
  • Celková délka (OAL): 1.301″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku