T490 ELN D.75-3-MMT12 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou MULTI-MASTER nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3104869
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104869
EAN / GTIN 7291075228700
Číslo výrobce 3104869
L-číslo L23980 2359

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,69″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,315″, počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 1,37″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.69″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.63″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 0.846″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL): 1.37″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.8 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny