T490 ELN D.62-2-MMT10 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou MULTI-MASTER nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3104867
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104867
EAN / GTIN 7291075228687
Číslo výrobce 3104867
L-číslo L23980 2340

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,57″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,315″, počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 1,26″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.57″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.512″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 0.78″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL): 1.26″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku