F45NM D10.0-14-2.50-R08 45° čelní fréza pro osmihranné destičky ONHU/MU 0806... s 16 břity

Artiklové číslo: 3104839
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 16MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104839
EAN / GTIN 7291075180060
Číslo výrobce 3104839
L-číslo L23980 3119

Popis

Popis:

  • Čelní, rohová fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 2-1/2″
  • Průměr (DC/DCX): 10,49″
  • Počet řezných těles (CICT): 14
  • Průměr náboje (DHUB): 5,39″
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″.

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 10″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 10.49″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 10.49″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 5.39″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 44.3 Degrees

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "16MILL" Zobrazit všechny