H490 F90AX D080-5-27-12 Čelní 90° frézy nesoucí H490 ANKX 12 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3104773
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104773
EAN / GTIN 7291075252408
Číslo výrobce 3104773
L-číslo L23980 485

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet fréz (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 63 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 63 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny