Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 6 mm, celková délka (OAL) 200 mm, Kulatá stopka, Kulatá stopka
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD) 24 mm
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
- Typ cela A
- Délka hlavy (LH) 40 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCT 1206MO
- Celková délka (OAL) 200 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 7 Stupne
- Typ stopky Kulaté