H490 F90AX D6.00-8-2.0-17 Čelní 90° frézy nesoucí H490 ANKX 17 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3104629
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104629
EAN / GTIN 7291075216585
Číslo výrobce 3104629
L-číslo L23980 2187

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2″, Průměr řezu (DC/DCX) 6″, Počet řezných položek (CICT) 8, Průměr náboje (DHUB) 4,72″, Celková délka (OAL) 2-1/2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 6″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 6″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.642″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 4.72″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku