H490 F90AX D4.0-8-1.5-17 Čelní 90° frézy nesoucí H490 ANKX 17 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3104626
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIDO 490 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104626
    EAN / GTIN 7291075216554
    Číslo výrobce 3104626
    L-číslo L23980 3097

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4″, počet řezných položek (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 3,21″, Celková délka (OAL) 2″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 4″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.642″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.21″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • Celková délka (OAL): 2″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku