FRW D054A066-06-27-12 Hrubovací profilovací frézy s vroubkovanými nebo běžnými kulatými břitovými destičkami.

Artiklové číslo: 3104515
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MILLSHRED ROUND LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104515
    EAN / GTIN 7291075185737
    Číslo výrobce 3104515
    L-číslo L23980 258

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 66 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 50 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 54 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 66 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 66 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 6
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 50 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCT 1206MO
    • Celková délka (OAL) 50 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILLSHRED ROUND LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku