Siko kleště 400 mm

Artiklové číslo: 3104486
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3104486
EAN / GTIN 4010886963999
Číslo výrobce 3104486
L-číslo L60160 6168

Popis

Popis:

  • Provedení podle DIN ISO 8976 tvar C
  • S průchozím kloubem a ochranou proti sevření
  • Přesné nastavení pomocí tlačítka
  • č. 142 7 = 17násobně nastavitelné
  • č. 142 10 = 15násobně nastavitelné
  • č. 142 12 = 17násobně nastavitelná
  • Nastavení jednou rukou pomocí tlačítka s velkou ovládací plochou
  • Tenká hlava kleští pro těžko přístupná místa
  • Dlouhé čelisti kleští
  • Osazené úchopové plochy, samosvorné na matice a trubky
  • GEDORE chrom-vanadiová speciální ocel
  • zuby indukčně kalené
  • verze JC = chromované, s dvousložkovými rukojeťmi
  • verze C = štíhlé rukojeti s kovanými zoubky
  • verze TL = ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Charakteristika:

  • Počet poloh nastavení: 14
  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Typy spojů [mm]: průchozí spoj
  • Celková délka [mm]: 400 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Rozsah upnutí [palce]: 4
  • Šířka upnutí [mm]: 100 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku