MM S-D-L110-C12-T06-W-H 89° kuželové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3104451
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104451
    EAN / GTIN 7291075253672
    Číslo výrobce 3104451
    L-číslo L24070 39

    Popis

    Popis:

    Nástrojové držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 58,8 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T06, celková délka (OAL) 110 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 9.6 mm
    • Délka telesa (LB) 58.8 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 60 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T06
    • Celková délka (OAL) 110 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 36990 Otácky/min

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku