MM S-D-L130-C12-T05-W-H 89° kuželové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3104450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104450
    EAN / GTIN 7291075253665
    Číslo výrobce 3104450
    L-číslo L24070 77

    Popis

    Popis:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 76,4 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T05, celková délka (OAL) 130 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 7.6 mm
    • Délka telesa (LB) 76.4 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 80 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T05
    • Celková délka (OAL) 130 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 26160 Otácky/min

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku