MM S-A-L200-C16-T06-B Stopky pro výměnné frézovací hlavy pro nastavení délky.

Artiklové číslo: 3104403
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104403
    EAN / GTIN 7291075253078
    Číslo výrobce 3104403
    L-číslo L24070 55

    Popis

    Popis:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T06, funkční délka (LF) 200 mm, celková délka (OAL) 200 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 9.6 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T06
    • Funkcní délka (LF) 200 mm
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 11970 Otácky/min

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku