HCE D12/.50-MMT08 Multifunkční hlava BALLPLUS s rozhraním Multimaster. Lze vytvářet/používat širokou škálu řezných destiček/kontur.

Artiklové číslo: 3104310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada BALLPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104310
EAN / GTIN 7291075205084
Číslo výrobce 3104310
L-číslo L23980 1358

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 11,5 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 8,1 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 28 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8.1 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCC D120-R0.5-QF
  • Celková délka (OAL) 28 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 90 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 6 Nxm

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny