BCM D.75-MMT12 Kulové frézy se závitovou úpravou MULTI-MASTER, na které se montují břitové destičky s pravoúhlým ostřím pro dokončovací profilování

Artiklové číslo: 3104293
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada DROPMILL
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104293
    EAN / GTIN 7291075228632
    Číslo výrobce 3104293
    L-číslo L23980 1941

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,72″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,61″, Celková délka (OAL) 1,92″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.72″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
    • Polomer rohu (RE): 0.37″
    • Prumer rezu (DC): 3/4″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.61″
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.56″
    • Funkcní délka (LF): 1.38″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D.75-QT
    • Celková délka (OAL): 1.92″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Ze stejné série "DROPMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku