BCM D.50-MMT08 Kulové frézy se závitovou úpravou MULTI-MASTER, na které se montují břitové destičky s pravoúhlým ostřím pro dokončovací profilování

Artiklové číslo: 3104291
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DROPMILL
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104291
    EAN / GTIN 7291075228625
    Číslo výrobce 3104291
    L-číslo L23980 3022

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,45″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,44″, Celková délka (OAL) 1,1″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.45″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
    • Polomer rohu (RE): 1/4″
    • Prumer rezu (DC): 1/2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.44″
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.37″
    • Funkcní délka (LF): 0.78″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D.50-QT
    • Celková délka (OAL): 1.1″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DROPMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku