BCM D16-MMT10 Kulové frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3104289
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DROPMILL
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104289
EAN / GTIN 7291075228595
Číslo výrobce 3104289
L-číslo L23980 1352

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 15,2 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet fréz (CICT) 2, max. délka frézy (APMX) 12,7 mm, celková délka (OAL) 36,8 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.2 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.7 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
  • Funkcní délka (LF) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D160-QT
  • Celková délka (OAL) 36.8 mm

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "DROPMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku