BCM D12-MMT08 Kulové frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3104288
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DROPMILL
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104288
    EAN / GTIN 7291075228588
    Číslo výrobce 3104288
    L-číslo L23980 1350

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,6 mm, celková délka (OAL) 28 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.5 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Polomer rohu (RE) 6 mm
    • Prumer rezu (DC) 12 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.6 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
    • Funkcní délka (LF) 20 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D120-QT
    • Celková délka (OAL) 28 mm

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DROPMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku