MM S-A-L055-W12-T05 Stopky pro výměnné frézovací hlavy pro nastavení délky.

Artiklové číslo: 3104032
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104032
    EAN / GTIN 7291075253047
    Číslo výrobce 3104032
    L-číslo L24070 259

    Popis

    Popis:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T05, funkční délka (LF) 32,5 mm, celková délka (OAL) 55 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 7.6 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T05
    • Funkcní délka (LF) 32.5 mm
    • Celková délka (OAL) 55 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 60000 Otácky/min

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku