HP E90AN-D20-4-C19-07-C-B Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3104018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIPLUS
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104018
    EAN / GTIN 7291075180640
    Číslo výrobce 3104018
    L-číslo L23980 2308

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 19 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet drážek (CICT) 4, max. délka drážky (APMX) 7,7 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 20,5 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 20 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Funkcní délka (LF) 160 mm
    • Délka hlavy (LH) 22 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702PNTR
    • Celková délka (OAL) 160 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.4 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU) 20.5 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku