FDN D250-0608-60R-CALN12 Třístranné, nastavitelné kotoučové frézy s kazetami pro břitové destičky LNET 12.

Artiklové číslo: 3103974
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TANGSLOT
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103974
    EAN / GTIN 7291075182446
    Číslo výrobce 3103974
    L-číslo L23980 2158

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 56 mm, průměr břitu (DC) 250 mm, počet břitových destiček (CICT) 20, šířka řezu max. (CWX) 8,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, počet drážek (NOF) 20, průměr náboje (DHUB) 132 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 10

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 56 mm
    • Prumer rezu (DC) 250 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 20
    • Maximální šírka rezu (CWX) 8.2 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
    • Pocet drážek (NOF) 20
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 132 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 123504-TN
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku