MM S-B-L7.50-C1.25-T12 85° kuželové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavice

Artiklové číslo: 3103860
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MULTI-MASTER

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103860
    EAN / GTIN 7291075230536
    Číslo výrobce 3103860
    L-číslo L24070 453

    Popis

    Popis:

    • Upínače pro modulární frézovací hlavy
    • Průměr upínače, strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Velikost závitu upínače, strana obrobku (THSZWS): T12
    • Funkční délka (LF): 7-1/2″
    • Celková délka (OAL): 7-1/2″.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.72″
    • Maximální délka telesa (LBX): 3.15″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T12
    • Funkcní délka (LF): 7-1/2″
    • Celková délka (OAL): 7-1/2″
    • Maximální otácky (RPMX): 34800 Rev/min

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku