MM S-B-L190-C32-T12 Kuželové stopky s úhlem 85° pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3103857
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103857
    EAN / GTIN 7291075230512
    Číslo výrobce 3103857
    L-číslo L24070 238

    Popis

    Popis:

    Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost závitu držáku nástroje, strana obrobku (THSZWS) T12, funkční délka (LF) 190 mm, celková délka (OAL) 190 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 18.3 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 80 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T12
    • Funkcní délka (LF) 190 mm
    • Celková délka (OAL) 190 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 34890 Otácky/min

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku