MM S-B-L160-C25-T12 Kuželové stopky s úhlem 85° pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3103856
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103856
    EAN / GTIN 7291075230505
    Číslo výrobce 3103856
    L-číslo L24070 237

    Popis

    Popis:

    Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, velikost závitu držáku nástroje, strana obrobku (THSZWS) T12, funkční délka (LF) 160 mm, celková délka (OAL) 160 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 18.3 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 40 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T12
    • Funkcní délka (LF) 160 mm
    • Celková délka (OAL) 160 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 28680 Otácky/min

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku