F86LNX D050-06-22-R-N11 Čelní fréza 86° pro plně efektivní využití tangenciálně uložených destiček LN 1106

Artiklové číslo: 3103828
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103828
EAN / GTIN 7291075194968
Číslo výrobce 3103828
L-číslo L23980 905

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných hran (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 52.48 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 47 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 86 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku