SDN D160-1925-40-CALN15 Frézy 3 stranné, kotoučové, s kazetami pro LN 1506

Artiklové číslo: 3103765
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103765
EAN / GTIN 7291075201864
Číslo výrobce 3103765
L-číslo L23980 2930

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 48,5 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet břitů (CICT) 10, šířka řezu max (CWX) 25,6 mm, šířka řezu min (CWN) 18,9 mm, počet břitů (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 56 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 48.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 25.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 18.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 56 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny