F90LN D040-06-16-L-N11 Čelní 90° frézy nesoucí LN 1106 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3103739
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103739
EAN / GTIN 7291075124583
Číslo výrobce 3103739
L-číslo L23980 792

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 38,4 mm, celková délka (OAL) 40 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 91 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny