FDN D160-0810-40R-CALN12 Třístranné, nastavitelné kotoučové frézy s kazetami pro břitové destičky LNET 12.

Artiklové číslo: 3103664
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103664
EAN / GTIN 7291075182439
Číslo výrobce 3103664
L-číslo L23980 1372

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 44 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max (CWX) 10,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 8 mm, počet řezných hran (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 80 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 44 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 124804-TN
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Použitelná délka (LU) 29.5 mm

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny