HM90 E90A-D25-3-C25-B-C Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3103658
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103658
    EAN / GTIN 7291075115093
    Číslo výrobce 3103658
    L-číslo L23980 2662

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 200 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, užitečná délka (LU) 37 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Funkcní délka (LF) 200 mm
    • Délka hlavy (LH) 40 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU) 37 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku