MM S-D-L6.50-C.750-T10-C 89° kuželové stopky pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3103652
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103652
EAN / GTIN 7291075253580
Číslo výrobce 3103652
L-číslo L24070 418

Popis

Popis:

  • Upínací přípravky pro modulární frézovací hlavy
  • Délka těla (LB): 0″
  • Průměr přípravku, strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Velikost závitu přípravku, strana obrobku (THSZWS): T10
  • Celková délka (OAL): 6-1/2″.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.602″
  • Délka telesa (LB): 0″
  • Maximální délka telesa (LBX): 4″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T10
  • Celková délka (OAL): 6-1/2″
  • Maximální otácky (RPMX): 26000 Rev/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku