HP E90AN-D.75-5-C.75-7C Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3103626
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIPLUS
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103626
    EAN / GTIN 7291075180725
    Číslo výrobce 3103626
    L-číslo L23980 1731

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximální (APMX) 0,303″, Počet flétny (NOF) 5, Celková délka (OAL) 4″, typ Shank kulatý, typ Shank kulatý, použitelná délka (LU) 0,93″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 3/4″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.303″
    • Pocet drážek (NOF): 5
    • Funkcní délka (LF): 4″
    • Délka hlavy (LH): 1″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ANKT 0702PNTR
    • Celková délka (OAL): 4″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.4 Stupne
    • Typ stopky: Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 0.93″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku