BCM D.75-B-C1.00-C Kulové frézy s tangenciálními břitovými destičkami pro dokončovací profilování

Artiklové číslo: 3103439
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada DROPMILL
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103439
    EAN / GTIN 7291075171686
    Číslo výrobce 3103439
    L-číslo L23980 1520

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,61″, Celková délka (OAL) 8″, typ boku, typ boku, typ s křídlem kulatý

    Charakteristika:

    • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 2.58 Stupne
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Polomer rohu (RE): 3/8″
    • Prumer rezu (DC): 3/4″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.61″
    • Typ cela: B
    • Funkcní délka (LF): 8″
    • Délka hlavy (LH): 3″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D.75-QT
    • Celková délka (OAL): 8″
    • Typ stopky: Kulaté

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DROPMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku