Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 1/2″, Celková délka (OAL) 6″, typ Shank kulatý, typ Shank typ Round
Charakteristika:
- Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 1.32 Stupne
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Polomer rohu (RE): 0.31″
- Prumer rezu (DC): 5/8″
- Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 2
- Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
- Typ cela: B
- Funkcní délka (LF): 6″
- Délka hlavy (LH): 3.03″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D.62-QT
- Celková délka (OAL): 6″
- Typ stopky: Kulaté