BCM D.62-A-C.62-C Kulové frézy s tangenciálními břitovými destičkami pro dokončovací profilování

Artiklové číslo: 3103436
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DROPMILL
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103436
EAN / GTIN 7291075171655
Číslo výrobce 3103436
L-číslo L23980 1500

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,62″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 1/2″, Celková délka (OAL) 5″, typ boku, typ s křídlem, typ s křídlem kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.62″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE): 0.31″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
  • Typ cela: A
  • Funkcní délka (LF): 5″
  • Délka hlavy (LH): 1.41″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D.62-QT
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DROPMILL" Zobrazit všechny