BCM D.50-B-C.62 Kulové frézy s tangenciálními břitovými destičkami pro dokončovací profilování

Artiklové číslo: 3103435
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DROPMILL
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103435
EAN / GTIN 7291075171648
Číslo výrobce 3103435
L-číslo L23980 1486

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximální (APMX) 0,4″, Celková délka (OAL) 6-1/2″, typ Shank kulatý, typ Shank typ Round

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 1.72 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Polomer rohu (RE): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.4″
  • Typ cela: B
  • Funkcní délka (LF): 6-1/2″
  • Délka hlavy (LH): 2.4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D.50-QT
  • Celková délka (OAL): 6-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné produkty

Ze stejné série "DROPMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku