FF FW D3.00-1.25-09-C Čelní frézy s rychloposuvem

Artiklové číslo: 3103423
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FEEDMILL
    Druh produktu rovinná fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103423
    EAN / GTIN 7291075162363
    Číslo výrobce 3103423
    L-číslo L23980 2391

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, počet řezných položek (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 2,953″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2.18″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 3″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.079″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.953″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF WOMT09T3
    • Celková délka (OAL): 1-3/4″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 13 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku