F90LN D3.00-07-1.00-L-N11 Čelní 90° frézy nesoucí LN 1106 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3103208
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TANGMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103208
    EAN / GTIN 7291075124668
    Číslo výrobce 3103208
    L-číslo L23980 2342

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 7, Průměr náboje (DHUB) 2,76″, Celková délka (OAL) 2″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Prumer rezu (DC): 3″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
    • Smer rezu : Levá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.394″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.76″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNHT 1106PN-N HT
    • Celková délka (OAL): 2″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku