HM90 EAL25-L75-HSK63A-15 Dlouhé stopkové frézy s integrovaným rozhraním HSK pro obrábění hliníku s destičkami HM90 AXCR 1505 -.

Artiklové číslo: 3103166
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103166
EAN / GTIN 7291075180978
Číslo výrobce 3103166
L-číslo L23980 1885

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 14 mm, celková délka (OAL) 133 mm, montážní hřídel HSK 63A, montážní hřídel HSK 63A, efektivní délka (LU) 70 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Funkcní délka (LF) 101 mm
  • Délka hlavy (LH) 75 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Celková délka (OAL) 133 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 21 Stupne
  • Typ stopky HSK 63A
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 70 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku