HM90 EAL32-L100-HSK63A-16 Dlouhé stopkové frézy s integrovaným rozhraním HSK pro obrábění hliníku s destičkami HM90 APCR1605 -.

Artiklové číslo: 3103162
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103162
EAN / GTIN 7291075179439
Číslo výrobce 3103162
L-číslo L23980 2981

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 15,5 mm, celková délka (OAL) 158 mm, montážní hřídel HSK-A, montážní hřídel HSK-A, efektivní délka (LU) 97 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 4.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 126 mm
  • Délka hlavy (LH) 100 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL) 158 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 22 Stupne
  • Typ stopky HSK-A
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 97 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku