FDN D5.0-0.281-10-LN12 Drážkovací frézy nesoucí LNET 12 Tangenciálně montované břitové destičky 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3103146
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103146
EAN / GTIN 7291075161632
Číslo výrobce 3103146
L-číslo L23980 2272

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 1,41″, Průměr řezu (DC) 5″, Počet řezných položek (CICT) 12, Šířka řezu maximální (CWX) 0,34″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,281″, Počet flétny (NOF) 6, Průměr náboje (DHUB) 2,56″, Celková délka (OAL) 1,57″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP 12)

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.41″
  • Prumer rezu (DC): 5″
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.34″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.281″
  • Pocet drážek (NOF): 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.56″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 124808-TN
  • Celková délka (OAL): 1.57″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 6
  • Použitelná délka (LU): 1.26″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny