Kulatý kartáč115x11x23x22,2 SH 0,35 mm ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 310303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 310303
EAN / GTIN 9003173103036
Číslo výrobce 310303

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kulaté kartáče pro úhlovou brusku jsou ideální pro obrábění oceli a jsou mnohonásobně účinnější než srovnatelné výrobky v produktové řadě Basic. Štětec plstěný se vyznačuje extrémně dlouhou životností a může být použit pro odstraňování rzi, barvy, nátěru, váhy a zbytků betonu, stejně jako pro přípravu povrchu a jemné obrábění oceli. Kromě toho je tento nástroj ideální pro obrábění svarů.

Charakteristika:

  • Tvar: 1R DZ KULATÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SH 0,35 mm
  • Rozměr (D x Š x H x v ): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Tloušťka: 11 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
  • Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli
  • Zejména pro obrábění svarů

Doporučení:

  • DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku